Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
401604 / 160 VA V

COMPARE

401604 / 160 VA V

Description
401604 ; CR 401604

SKF

Part # 401604

BDI # 1414534

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY
24899 / 2.5X3.251X0.375 CRWA1 V

COMPARE

24899 / 2.5X3.251X0.375 CRWA1 V

Description
CRSEAL 24899 / 2.5X3.251X0.375 CRWA1 V ; DBL LIP SEAL

SKF

Part # CR 24899

BDI # 1414124

Features

Housing Bore - Millimeter: 82.575
Nominal Width - Millimeter: 9.525
Housing Bore - Inch: 3.251
Solid or Split Seal: Solid
Lip Material: Viton

Shaft Diameter - Inch: 2.5
Shaft Diameter - Millimeter: 63.5
Inch - Metric: Inch
Other Features: Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Global Part Number GPN: 184464

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY