Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
9
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Plastic | Teflon
Anyag - külső tag:
Steel
Rögzítőmenet:
M8 X 1.25
A menet iránya:
Right Hand
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating | Maintenance Free
Gördülő elem:
Spherical Plain Bearing
6204-2RSLTN9/HC5C3WT
Leírás
6204-2RSLTN9/HC5C3WT ; SMIX-123/0
Anyagszám 1010044224729507500
BDI anyagszám 1417659
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
14
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Low Friction | NBR Seal | WT Standard Grease
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C3-Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
Silicon Nitride Rolling Element | Electrical Insulated
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
6,75
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Plastic | Teflon
Anyag - külső tag:
Steel
Rögzítőmenet:
M6 X 1
A menet iránya:
Right Hand
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating | Maintenance Free
Gördülő elem:
Spherical Plain Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
10,5
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Plastic | Teflon
Anyag - külső tag:
Steel
Rögzítőmenet:
M10 X 1.5
A menet iránya:
Right Hand
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating | Maintenance Free
Gördülő elem:
Spherical Plain Bearing
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
58,75
Egyéb jellemzők:
Single Row | Heavy Duty
Globális cikkszám GPN:
520371
Ház típusa:
2 Bolt Pillow Block
Névleges csavartávolság a középpontok között - hüvelyk:
7,5
Ház anyaga:
Cast Iron
Rögzítési mód:
Eccentric Collar
Ház konfiguráció:
1 Piece Solid
Rögzítőnyílások száma:
2