cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
20,65
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
146,05
Otwór Calowy:
5,75
Inne Funkcje:
Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
646542
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,813
Numer Podstawowy:
LL529749
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
136,525
Otwór Calowy:
5,375
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
1,875
Numer Podstawowy:
74537 #3
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
136,525
Otwór Calowy:
5,375
Globalny Numer Części GPN:
648681
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,875
Numer Podstawowy:
74537
NU2330EAMAWEW73C4
Opis
TIMKEN NU2330EAMAWEW73C4
Nr. katalogowy NU2330EAMAWEW73C4
Nr kat. BDI 21956627
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NU2330EAMAWEW73C3
Opis
TIMKEN NU2330EAMAWEW73C3
Nr. katalogowy NU2330EAMAWEW73C3
Nr kat. BDI 21956625
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No