N2 TIGHTENER SHAFT
Popis
BROWNING N2 TIGHTENER SHAFT
Katalógové číslo výrobcu N2 TIGHTENER SHAFT
BDI # 327209
Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
1
Priemer hriadeľu – milimetre:
25,4
Celková dĺžka - palce:
3,375
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Ostatné vlastnosti:
With Set Screw and Collar
Thread Size 2:
Not Applicable
Thread Size 1:
3/4-10
Usable Length - Inch:
2,125
Meno produktu:
Idler Shaft
Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
1
Priemer hriadeľu – milimetre:
25,4
Celková dĺžka - palce:
4,625
Veľkosť závitu:
3/4-10
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Ostatné vlastnosti:
Shaft Must be Ordered Separately | Double Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Meno produktu:
Idler Tensioner
Celková šírka - palce:
3,25
Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
1
Priemer hriadeľu – milimetre:
25,4
Celková dĺžka - palce:
4
Veľkosť závitu:
3/4-10
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Ostatné vlastnosti:
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 3 Inch
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
Meno produktu:
Idler Tensioner
Celková šírka - palce:
2
Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
1
Priemer hriadeľu – milimetre:
25,4
Celková dĺžka - palce:
4,5
Veľkosť závitu:
3/4-10
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Ostatné vlastnosti:
Shaft Must be Ordered Separately | Single Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Meno produktu:
Idler Tensioner
Celková šírka - palce:
2
N3 TIGHTENER SHAFT
Popis
BROWNING N3 TIGHTENER SHAFT
Katalógové číslo výrobcu N3 TIGHTENER SHAFT
BDI # 327211
Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
1
Priemer hriadeľu – milimetre:
25,4
Celková dĺžka - palce:
4,375
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Ostatné vlastnosti:
With Set Screw and Collar
Thread Size 2:
Not Applicable
Thread Size 1:
3/4-10
Usable Length - Inch:
3,125
Meno produktu:
Idler Shaft