185 15/1 A WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY 185 15/1 A WR 56C 1.000
Nr. katalogowy 185 15/1 A WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 21497864
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,345
325 15/1 A WR 182TC 1.438
Opis
HUB CITY 325 15/1 A WR 182TC 1.438
Nr. katalogowy 325 15/1 A WR 182TC 1.438
Nr kat. BDI 23698777
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
116,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
266 15/1 L WR 143TC 1.250
Opis
HUB CITY 266 15/1 L WR 143TC 1.250
Nr. katalogowy 266 15/1 L WR 143TC 1.250
Nr kat. BDI 23694416
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
116,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
325 15/1 A WR 143TC 1.438
Opis
HUB CITY 325 15/1 A WR 143TC 1.438
Nr. katalogowy 325 15/1 A WR 143TC 1.438
Nr kat. BDI 23698602
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
116,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
SSW215 15/1 A WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY SSW215 15/1 A WR 56C 1.000
Nr. katalogowy SSW215 15/1 A WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 23694381
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
116,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted