Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,12
Külső átmérő - milliméter:
104,648
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,55
Külső átmérő - milliméter:
115,57
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
100,076
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,555
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
91,669
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,75
Külső átmérő - milliméter:
120,65
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
2