P36-8M-50-SH HTD
Popis
DODGE P36-8M-50-SH HTD
Katalógové číslo výrobcu P36-8M-50-SH HTD
BDI # 254590
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,609
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
101,829
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,555
Šírka tváre – milimetre:
60,452
Šírka tváre - palce:
2,38
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
91,669
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,316
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
173,228
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,206
Šírka tváre – milimetre:
26,416
Šírka tváre - palce:
1,04
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Priemer stúpania – milimetre:
160,426
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,609
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
101,854
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,546
Šírka tváre – milimetre:
40,132
Šírka tváre - palce:
1,58
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
91,669
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
1,25
Veľkosť reťaze:
100
Priemer stúpania - palce:
14,343
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
15,038
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
38182
Priemer stúpania – milimetre:
364,312
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
250,038
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,853
Šírka tváre – milimetre:
181,102
Šírka tváre - palce:
7,13
Rozteč remeňa:
20 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type F1
Priemer stúpania – milimetre:
229,184
Uchytávacia metóda:
Rough Bore