Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,457
Perem külső átmérője - milliméter:
331,978
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,347
Futófelület szélesség - milliméter:
76,454
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,01
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
Hézag átmérő - milliméter:
316,408
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,457
Perem külső átmérője - milliméter:
331,978
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,347
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type CF1
Hézag átmérő - milliméter:
316,408
Rögzítési mód:
Bushed
14MX-71S-90
Leírás
PCT 14MX-71S-90-4030 ; 14MX-71S-90-4030
Anyagszám 7719-9071
BDI anyagszám 1095001
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,457
Perem külső átmérője - milliméter:
331,978
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,347
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
316,408
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,457
Perem külső átmérője - milliméter:
331,978
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,347
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
316,408
Rögzítési mód:
Bushed