90X120X12 CRW1 R
Opis
CR 90X120X12 CRW1 USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy 90X120X12 CRW1
Nr kat. BDI 15069102
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
120
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12
Otwór Obudowy - Cale:
4,724
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,543
Średnica Wału - Milimetry:
90
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185587
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
85,09
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3,35
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,438
Średnica Wału - Milimetry:
61,925
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604756
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
139,725
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
5,501
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
4,5
Średnica Wału - Milimetry:
114,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
186193
1.25X1.752X0.25 CRWA1 R / 12364
Opis
12364 USZCZELNIACZ 31,75x42,85x6,35
Nr. katalogowy 12364
Nr kat. BDI 1242542
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
44,501
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,752
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,25
Średnica Wału - Milimetry:
31,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
181420
2.375X3.125X0.438 CRWHA1 R / 23654
Opis
CR 23654 USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy CR 23654
Nr kat. BDI 1243687
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
79,375
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,375
Średnica Wału - Milimetry:
60,325
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184367