cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
88,9
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Globalny Numer Części GPN:
349448
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,92
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,8
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Globalny Numer Części GPN:
346844
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,47