Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
párosítható:
Yes
hatásszög:
62 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Super Precision | Single Direction | Modified Internal Design
Kosáranyag:
Polyamide
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
71908 CDGA/P4A
Leírás
71908 CDGA/P4A ; CHPB/SHPB-125/2
Anyagszám 1210011340079341391
BDI anyagszám 1415185
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
párosítható:
Yes
hatásszög:
15 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | High Precision
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring
25TAC62CSUHPN7
Leírás
25TAC62CSUHPN7C (OLD=25TAC62BSUC10PN7B)
Anyagszám 25TAC62CSUHPN7C
BDI anyagszám 1185282
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
párosítható:
Yes
hatásszög:
60 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
Kosáranyag:
Polyamide
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
2MMV9109HXVVDUMFS637
Leírás
TIMKEN 2MMV9109HXVVDUMFS637
Anyagszám 2MMV9109HXVVDUMFS637
BDI anyagszám 25020018
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,953
párosítható:
Yes
hatásszög:
15 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | High Speed Seal
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
2 (1 Pair)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
párosítható:
Yes
hatásszög:
17 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | High Precision | 52100 Vacuum Degassed Ball | High Speed
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
2 (1 Pair)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring