P80-8M-30-SK HTD
Popis
DODGE P80-8M-30-SK HTD
Katalógové číslo výrobcu P80-8M-30-SK HTD
BDI # 254582
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,02
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,106
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,966
Šírka tváre – milimetre:
31,75
Šírka tváre - palce:
1,25
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
203,72
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,02
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,868
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,957
Šírka tváre – milimetre:
40,132
Šírka tváre - palce:
1,58
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Priemer stúpania – milimetre:
203,708
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,02
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,868
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,957
Šírka tváre – milimetre:
23,368
Šírka tváre - palce:
0,92
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type CF1
Priemer stúpania – milimetre:
203,708
Uchytávacia metóda:
Bushed
P80-8M-30-2517 HT250
Popis
DODGE P80-8M-30-2517 HT250
Katalógové číslo výrobcu P80-8M-30-2517 HT250
BDI # 255178
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,02
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,004
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,966
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
203,708
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,02
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,004
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,966
Šírka tváre – milimetre:
31
Šírka tváre - palce:
1,22
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Priemer stúpania – milimetre:
203,708
Uchytávacia metóda:
Bushed