cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
347539
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,12
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Hardened and Ground AGMA Class 11 Gear | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,66
Szerokość Całkowita - Cale:
8,98
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
88,9
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
349223
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,09
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
88,9
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
349220
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,76
TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
Opis
DODGE TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
Nr. katalogowy TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
Nr kat. BDI 270989
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
105,918
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,17
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,55