45X60X7 HMSA10 RG
Opis
CR 45X60X7 HMSA10 RG USZCZELNI ; HMS4R
Nr. katalogowy 45X60X7 HMSA10 RG
Nr kat. BDI 1414926
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
2,362
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,772
Średnica Wału - Milimetry:
45
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
608147
45X62X8 CRW1 R
Opis
CR 45X62X8 CRW1 R USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy CR 45X62X8 CRW1 R
Nr kat. BDI 1414068
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,441
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,772
Średnica Wału - Milimetry:
45
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183140
cechy
Średnica Wału - Cale:
1,969
Średnica Wału - Milimetry:
50
Calowe - Metryczne:
Metric
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Thermoplastic Polyesterelastomer
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
228,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
9
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Szerokość Nominalna - Cale:
0,625
Średnica Wału - Cale:
7,75
Średnica Wału - Milimetry:
196,85
Calowe - Metryczne:
Inch
0.5X1.124X0.25 CRW1 R / 5068
Opis
SKF 0.5X1.124X0.25 CRW1 R / 5068
Nr. katalogowy 5068 / 0.5X1.124X0.25 CRW1 R
Nr kat. BDI 1413951
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
28,55
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,124
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,5
Średnica Wału - Milimetry:
12,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
186404