cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control
Działanie:
Air
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość Całkowita - Cale:
2,44
Napięcie:
Not Applicable
Szerokość Całkowita - Cale:
2,44
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control
Działanie:
Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Sub Plate
Długość Całkowita - Cale:
4,921
Napięcie:
Not Applicable
GRLA-1/4-QS-6-RS-B;162967
Opis
GRLA-1/4-QS-6-RS-B 162967 ZAWÓR
Nr. katalogowy 162967
Nr kat. BDI 15060325
cechy
Rodzaj portu:
1/4" G | 6 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg:
2 Port | 1 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control
Działanie:
Knurled Screw
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Screw In Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Exhaust Air | QS-6 Fitting
Długość Całkowita - Cale:
2,118
Napięcie:
Not Applicable
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Piston
Działanie:
Hand Lever
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Non Reversible | Inline Installation Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Without Connecting Plate | Midi Size
Długość Całkowita - Cale:
2,433
Napięcie:
Not Applicable