

17143276
角接触球轴承
NTN
NTN
5309CZC3
NTN NTN
描述
NTN 5309CZC3
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5309CZC3
BDI部件号
17143276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5309CZC3/p/17143276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359539967
重量 / Kilogram
1.34
Product Group - BDI
B00152
外壳
1 Metal Shield
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米