

24666642
精密球轴承
NSK
NSK
110BAR10STYNDBLP4A
NSK NSK
描述
NSK 110BAR10STYNDBLP4A
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 54MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
110BAR10STYNDBLP4A
BDI部件号
24666642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/110BAR10STYNDBLP4A/p/24666642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176675553
重量 / Kilogram
1.9
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
30 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | High Speed | ISO 4 Expect OD
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
110BAR10STYNDBLP4A
重量/磅
9.304
详细描述
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 54MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米