Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

2MM9126WI TUX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaE15OHhNRFF6TkRZeU9EZzBOVFU1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTMyZWJmMjJhMDhlNGM3ZjA4MWUxNDg1YjE4NjdiOWEzZjAwOTJiMjI3OGI3NzE0ODBkYzBiMmY5YjZlYmEzMQ
22845445 Łożyska kulkowe precyzyjne 

TIMKEN TIMKEN

2MM9126WI TUX

Opis

TIMKEN 2MM9126WI TUX

Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 99MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

Nr. katalogowy

2MM9126WI TUX

Nr kat. BDI
22845445

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,81
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
0087796325494
Otwór Calowy
5.118
Otwór Metryczny
130
Średnica Zewn. Cale
7.874
Średnica Zewn. Milimetry
200
Szerokość w Calach
3.898
Szerokość w Milimetrach
99
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
Matriał - Kulka
Steel
Ilość Łożysk
3 (1 Triplex Set)
Kąt Styku
15 Degree
Napięcie Wstępne
Extra Light
Typ Bieżni
1 Rib Outer Ring
Materiał Koszyka
Phenolic
Element Toczny
Ball Bearing
Układ Montażowy
Triplex-Universal
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://timken.com
Numer Materiałowy producenta
2MM9126WI TUX
Waga / LBS
21.63
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 99MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież