Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

6207-2RZTN9/HC5C3WT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-PL-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoaE9DOHhNRGN4TVRJMk9EVXlOREEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZVRXhmUTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3Y2JmMTM1NTkwYjBhMTVjMWJhZjkxNzgzMDMwMzQ3ZjNmMGEyMDRiY2EzYzkxMjI4YmNjMmEzMTAzZmQyODc3
1261686 Rulmenți cu bile de precizie 

SKF SKF

6207-2RZTN9/HC5C3WT

Descriere

SKF 6207-2RZTN9/HC5C3WT

Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; Polyamide Cage Material

# piesă

6207-2RZTN9/HC5C3WT

# piesă BDI
1261686

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Marcă
SKF
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
0,257
UNSPSC
31171502
EAN
7316571550855
Grup produse – BDI
B04270
Incintă
2 Seals
Clasă de precizie
ABEC 3 | ISO P6
Material - bilă
Ceramic
Număr de rulmenți
1 (Single)
Unghi de contact
0 Degree
Preîncărcare
None
Stil cale de rulare
Not Applicable
Material colivie
Polyamide
Element rulant
Ball Bearing
Tip de incintă
Non Contact Seal
Cu rectificare de nivelare
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row | Deep Groove | Corrosion Resistant Ball | Grease with Polyurea Thickener | C3 Clearance
Categorie - BDI
Precision Ball Bearings
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball Deep Groove
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
6207-2RZTN9/HC5C3WT
Greutate / livre
0.589
Descriere lungă
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; Polyamide Cage Material
Diametru exterior
2,835 inci | 72 milimetri
Alezaj
1,378 inci | 35 milimetri
Lățime
0,669 inci | 17 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare