

24666887
精密球轴承
NSK
NSK
7932CTRSULP4
NSK NSK
描述
NSK 7932CTRSULP4
Precision Ball Bearing; 160MM Bore; 220MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
7932CTRSULP4
BDI部件号
24666887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7932CTRSULP4/p/24666887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176634550
重量 / Kilogram
3.12
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7932CTRSULP4
重量/磅
6.834
详细描述
Precision Ball Bearing; 160MM Bore; 220MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
8.661 英寸 | 220 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米