https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd3TUM4eE1EYzNNREkxT1RRM05qVXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZSVWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhMzRjYzIzNjNjYTEwODZjZTA1MzM1NTM3ZjNlYTNlYmQ4MWQ0OThiMTg5MjdhMWZlYWM4ZDkwOWVhMDAyMWE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd3TUM4eE1EYzNNREkxT1RRM05qVXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZSVWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhMzRjYzIzNjNjYTEwODZjZTA1MzM1NTM3ZjNlYTNlYmQ4MWQ0OThiMTg5MjdhMWZlYWM4ZDkwOWVhMDAyMWE
1312142
Jednorzędowe Łożyska kulkowe
TIMKEN
TIMKEN
207RR3
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 207RR3
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
207RR3
Nr kat. BDI
1312142
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/207RR3/p/1312142
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,38
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0087796040915
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Extended Inner Ring
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove | Radial | Light Duty
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
207RR3
Waga / LBS
0.837
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,984 Cale | 25 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,669 Cale | 17 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież

