

1149239
单列球轴承
FAG
FAG
FAG 61944
FAG FAG
描述
FAG 61944 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 220MM Bore; 300MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
FAG 61944
BDI部件号
1149239
详情
2632.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-61944/p/1149239
单价(不含税)
¥2,632.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801540957
重量 / Kilogram
6.372
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
61944
详细描述
Single Row Ball Bearing; 220MM Bore; 300MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
外圈宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米