![6206-ZNR](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnek15OHhNRE0xTlRFNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNTlhZTFlNjc5ZDdmMTBmMGE3ODVjNzM4MDJlZGQzYjdjZGY4Yjg0Y2JjMTU1ZjBjZGNjOTYwNjVhNDAyNjYy)
![6206-ZNR](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnek15OHhNRE0xTlRFNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNTlhZTFlNjc5ZDdmMTBmMGE3ODVjNzM4MDJlZGQzYjdjZGY4Yjg0Y2JjMTU1ZjBjZGNjOTYwNjVhNDAyNjYy)
1261301
Jednorzędowe Łożyska kulkowe
SKF
SKF
6206-ZNR
SKF SKF
Opis
SKF 6206-ZNR
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
6206-ZNR
Nr kat. BDI
1261301
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/6206-ZNR/p/1261301
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,207
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
7316571402130
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Obudowa
1 Metal Shield
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
6206 ZNRJEM
Waga / LBS
0.48
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,63 Cale | 16 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież