

ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
51208
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 51208
Thrust Ball Bearing; 40MM Bore 1; 42MM Bore 2; 68MM Outer Diameter; 19MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51208
BDI部件号
23988325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51208/p/23988325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410090873
重量 / Kilogram
0.252
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51208
制造商内部编号
51208
重量/磅
0.5732
详细描述
Thrust Ball Bearing; 40MM Bore 1; 42MM Bore 2; 68MM Outer Diameter; 19MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
高度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径2
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径1
1.575 英寸 | 40 毫米