

FAG
FAG
52408
FAG FAG
描述
FAG 52408
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 42MM Bore 2; 90MM Outer Diameter; 65MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
52408
BDI部件号
1145505
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52408/p/1145505
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801162746
重量 / Kilogram
2.03
Product Group - BDI
B00152
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52408
制造商内部编号
60369380
重量/磅
4.475
详细描述
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 42MM Bore 2; 90MM Outer Diameter; 65MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径2
1.654 英寸 | 42 毫米
高度
2.559 英寸 | 65 毫米