

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
W-3 1/8
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING W-3 1/8
Thrust Ball Bearing; 3-1/8" Bore 1; 3-3/16" Bore 2; 4.5" Outer Diameter; 1-1/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
W-3 1/8
BDI部件号
210556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/W-3-1-8/p/210556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075101288
重量 / Kilogram
1.15
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
W-3 1/8
重量/磅
2.1
详细描述
Thrust Ball Bearing; 3-1/8" Bore 1; 3-3/16" Bore 2; 4.5" Outer Diameter; 1-1/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
3.188 英寸 | 80.975 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径1
3.125 英寸 | 79.375 毫米
高度
1.125 英寸 | 28.575 毫米