

572394
套筒单元轴承
LINKBELT
LINKBELT
CSEB224M45H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CSEB224M45H
Cartridge Bearing; 45MM Bore; 97.358MM Outside Diameter; 60.72MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 79.375MM Length Thru Bore; Relubricatable; B224M45HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CSEB224M45H
BDI部件号
572394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSEB224M45H/p/572394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327416829
重量 / Kilogram
2.622
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B224M45HL
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Single Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5841682
重量/磅
5.732
详细描述
Cartridge Bearing; 45MM Bore; 97.358MM Outside Diameter; 60.72MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 79.375MM Length Thru Bore; Relubricatable; B224M45HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.833 英寸 | 97.358 毫米
壳体宽
2.391英寸 | 60.72毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米