246048
Łożyska do opraw
DODGE
DODGE
DU-SD-112
DODGE DODGE
Opis
DODGE DU-SD-112
Cartridge Bearing; 1-3/4" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 3.13" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4.13" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
Nr. katalogowy
DU-SD-112
Nr kat. BDI
246048
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/%C5%81o%C5%BCyska-do-opraw/DU-SD-112/p/246048
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,313
UNSPSC
31171500
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475037247
Otwór Calowy
1.75
Otwór Metryczny
44.45
Średnica Zewn. Cale
4.5
Średnica Zewn. Milimetry
114.3
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
Cartridge Unit
Materiał Obudowy
Cast Iron
Element Toczny
Tapered Roller Bearing
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Uszczelnienia
Labyrinth
Inne Funkcje
Double Row | Special Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Mounted Cartridge Units
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cartridge
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
66447
Waga / LBS
9.5
Długi Opis
Cartridge Bearing; 1-3/4" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 3.13" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4.13" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
4,13 Cale | 104,902 Milimetry
Szerokość Obudowy Wkładu
3,13 Cale | 79,502 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież