TIMKEN
TIMKEN
LSE304BRHRSS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE304BRHRSS
Cartridge Bearing; 3-1/4" Bore; 7" Outside Diameter; 5.3" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2-61/64" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE304BR Insert; Single Lip Nitrile Seal; Non-Expansion
制造商部件号
LSE304BRHRSS
BDI部件号
22850421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE304BRHRSS/p/22850421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992075635
重量 / Kilogram
14.04
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE304BR
密封
Single Lip Nitrile
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
30.95
详细描述
Cartridge Bearing; 3-1/4" Bore; 7" Outside Diameter; 5.3" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2-61/64" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE304BR Insert; Single Lip Nitrile Seal; Non-Expansion
内圈长
2.953英寸 | 75毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
壳体宽
5.3英寸 | 134.62毫米