TIMKEN
TIMKEN
TAMC15K065SEM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAMC15K065SEM
Cartridge Bearing; 65MM Bore; 149.225MM Outside Diameter; 70.612MM Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 72.898MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22215 Insert; Triple Lip Contact Seal; Expansion
制造商部件号
TAMC15K065SEM
BDI部件号
766680
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAMC15K065SEM/p/766680
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450200332
重量 / Kilogram
8.172
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Extreme Duty | Nitrile Rubber Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
18
详细描述
Cartridge Bearing; 65MM Bore; 149.225MM Outside Diameter; 70.612MM Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 72.898MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22215 Insert; Triple Lip Contact Seal; Expansion
外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
壳体宽
2.78英寸 | 70.612毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
2.87英寸 | 72.898毫米