

240952
法兰带座轴承
DODGE
DODGE
F4B-DI-200R
DODGE DODGE
描述
DODGE F4B-DI-200R
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5-5/16" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Concentric Collar; Ductile Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
F4B-DI-200R
BDI部件号
240952
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4B-DI-200R/p/240952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475724963
重量 / Kilogram
6.81
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-DI-200R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Optional E-Tect Seal | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-DI-200R DBL INTERLOCK
制造商内部编号
023432
重量/磅
15
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5-5/16" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Concentric Collar; Ductile Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
螺栓间距
5.313 英寸 | 134.95 毫米
螺栓分布圆名义直
7.5英寸 | 190毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米