https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-FBSC-3BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobFppOHhNRFF5TWpRMk9UTXlPRGt5Tmk5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSa0pUUTE4elFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU0MmFmYWJmNmJhM2QyYTlkM2QxYWNkYTI3NmVjMjA0ZWZjZmU4MWFkOWY5OWMxNDYyMzJlZWU0NzliMzE3NmM
245326
Zespoły łożyskowe z kołnierzem
DODGE
DODGE
FB-SC-200
DODGE DODGE
Opis
DODGE FB-SC-200
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 2" Bore; 1-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Nr. katalogowy
FB-SC-200
Nr kat. BDI
245326
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/FB-SC-200/p/245326
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,585
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0782475234851
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Ilość Otworów Montażowych
3
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
3 Bolt Flange Bracket
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-SC-200
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
FB-SC-200
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
058529
Waga / LBS
5.4
Długi Opis
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 2" Bore; 1-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Rozstaw Śrub
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież