![NA4AI7-32-LK](/medias/INDEDTFBXXXX-4B-SQ-NA-A-7-LK-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnM1pTOHhNREl5TURZME5qWTVORGswTWk5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlRrRmZRVjgzWDB4TFgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmMDFiNTY5MWNlNmRkYzM1MTgyN2E0ZGI1YWIzOGIwNjQ1ZjQwMzQwYzdkOGQxNGI2NGZiZTE1ZWY0NzU5Y2M)
![NA4AI7-32-LK](/medias/INDEDTFBXXXX-4B-SQ-NA-A-7-LK-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnM1pTOHhNREl5TURZME5qWTVORGswTWk5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlRrRmZRVjgzWDB4TFgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmMDFiNTY5MWNlNmRkYzM1MTgyN2E0ZGI1YWIzOGIwNjQ1ZjQwMzQwYzdkOGQxNGI2NGZiZTE1ZWY0NzU5Y2M)
20882531
Zespoły łożyskowe z kołnierzem
EDT CORP
EDT CORP
NA4AI7-32-LK
EDT CORP EDT CORP
Opis
EDT CORP NA4AI7-32-LK
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5.13" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
NA4AI7-32-LK
Nr kat. BDI
20882531
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/NA4AI7-32-LK/p/20882531
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,263
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0883450918497
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Double Lock Collar Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Sleeve Bearing
Materiał Obudowy
Machined Stainless Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
No
Wstaw Numer Części
NAIUI7-32-LK
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Poly-Round Bearing | KleanCap Sleeve | Gray Bearing Finish
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.edtcorp.com
Waga / LBS
9.4
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5.13" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
Nominalna Średnica Sworznia
7,2 Cale | 184 Milimetry
Rozstaw Śrub
5,13 Cale | 130,302 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież