

RHP BEARING
RHP BEARING
SLFE1
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING SLFE1
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2.6" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
SLFE1
BDI部件号
1194290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SLFE1/p/1194290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Round Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8.7 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
1025-1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.9
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2.6" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓间距
2.6 英寸 | 66 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.1毫米