

TIMKEN
TIMKEN
SUCSFL204/F
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM SUCSFL204/F ; 轴承/带座球轴承
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
TIM SUCSFL204/F
BDI部件号
23077669
详情
360.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCSFL204-F/p/23077669
单价(不含税)
¥360.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992248558
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC204/F
密封
Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Wide Inner Ring | Hygienic Mounted
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.1
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber Seal
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓间距
3.543 英寸 | 90 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米