110363
法兰带座轴承
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCFCX09-28
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCFCX09-28
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCFCX09-28
BDI部件号
110363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFCX09-28/p/110363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250323227
重量 / Kilogram
2.45
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX09-28
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
5.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向深
0.472英寸 | 12毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
壳体导向直
4.25英寸 | 108毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
螺栓间距
3.6 英寸 | 91.44 毫米