

DODGE
DODGE
BRG22230C3
DODGE DODGE
描述
DODGE BRG22230C3
Insert Bearing; 150MM Bore; Standard Inner Ring; 73MM Outer Race Width; 270MM Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 73MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
BRG22230C3
BDI部件号
278861
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/BRG22230C3/p/278861
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475787982
重量 / Kilogram
18.02
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Solid Ring | C3 Clearance
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
421274
重量/磅
39.79
详细描述
Insert Bearing; 150MM Bore; Standard Inner Ring; 73MM Outer Race Width; 270MM Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 73MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
2.874英寸 | 73毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外圈宽度
2.874 英寸 | 73 毫米