333932
Wkłady łożyskowe z bieżnią walcową
SEALMASTER
SEALMASTER
USI5000A-415 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER USI5000A-415 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ
Insert Bearing; 4-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3-21/64" Outer Race Width; 9.055" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 7-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
Nr. katalogowy
USI5000A-415 OBSOLETE DO NOT USE 07/24
Nr kat. BDI
333932
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/USI5000A-415-PRZESTARZA%C5%81Y-NIE-U%C5%BBYWA%C4%86/p/333932
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
21,555
UNSPSC
31171536
Grupa Produktowa BDI
M06288
Otwór Calowy
4.938
Otwór Metryczny
125.425
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
9.055
Średnica Zewn. Milimetry
230
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Felt
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
USI5000A-415
Waga / LBS
46.7
Długi Opis
Insert Bearing; 4-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3-21/64" Outer Race Width; 9.055" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 7-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
3,328 Cale | 84,531 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
7,125 Cale | 180,975 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież