176948
Guľová vložka ložiská
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NBG25 1 1/4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR NBG25 1 1/4
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Katalógové číslo výrobcu
NBG25 1 1/4
BDI #
176948
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Gu%C4%BEov%C3%A1-vlo%C5%BEka-lo%C5%BEisk%C3%A1/NBG25-1-1-4/p/176948
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171562
Váha / Kilogram
0,622
EAN
0781711689028
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Dĺžka cez dieru – palce
1.688
Dĺžka cez dieru – milimetre
42.875
Vnútorný krúžkový profil
Wide Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
0
Vonkajší krúžkový profil
Spherical
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Single Lip Contact
Uchytávacia metóda
Set Screw
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Light Duty | Steel Cage
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Dlhý popis
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov