对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

QFIUJ7-38-LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-QF-7-LK-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnMFpTOHhNREl5TlRVNU9ERXpOak0xTUM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVVVpmTjE5TVMxOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTFlMTlkZjdmMTI4MzVjODM0NjJjNmM0MGEyYjMzODU5YmM4NTNlNGZmYWY1MzUyMzcyNzU3OTZjM2M5NzE0Ng
20882623 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

QFIUJ7-38-LK

描述

EDT CORP QFIUJ7-38-LK

Insert Bearing; 2-3/8" Bore; 2-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lock Collar Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

QFIUJ7-38-LK

BDI部件号
20882623

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450924375
重量 / Kilogram
1.542
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round | Black Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2
详细描述
Insert Bearing; 2-3/8" Bore; 2-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lock Collar Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新