https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneU9DOHhNRFE1TnpFeE1qQTRNRFF4TkM5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRE1sOVRVMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQzODU1NDFhMjkxMmNlOTU5NDBmMDc2ZjQ0YmI2MTYyNzQ2NmIzZDNkNmU3OGIxOTFmNzhiYjVjNWNmZWVjN2U
1195075
Wkłady łożyskowe z bieżnią sferyczną
NSK
NSK
UC209D1
NSK NSK
Opis
UC 209 D1 ŁOŻYSKO
Insert Bearing; 45MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Nr. katalogowy
UC 209 D1
Nr kat. BDI
1195075
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-sferyczn%C4%85/UC209D1/p/1195075
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,7
UNSPSC
31171562
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0029176549342
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
3.346
Średnica Zewn. Milimetry
85
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact Land Riding
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.nsk.com
Długi Opis
Insert Bearing; 45MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Długość/Głębokość Otworu
1,937 Cale | 49,2 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,866 Cale | 22 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież