123027
Guľová vložka ložiská
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UK207
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
Popis
AMI BEARINGS UK207
Insert Bearing; 35MM Bore; 27MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 20MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Katalógové číslo výrobcu
UK207
BDI #
123027
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Gu%C4%BEov%C3%A1-vlo%C5%BEka-lo%C5%BEisk%C3%A1/UK207/p/123027
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
ASAHI BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171536
Váha / Kilogram
0,363
EAN
0808250312849
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Dĺžka cez dieru – palce
1.063
Dĺžka cez dieru – milimetre
27
Vnútorný krúžkový profil
Wide Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.787
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
20
Vonkajší krúžkový profil
Spherical
Vonkajší priemer - palce
2.835
Vonkajší priemer – milimetre
72
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Contact
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter Sleeve
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.amibearings.com
Váha / libry
0.8
Dlhý popis
Insert Bearing; 35MM Bore; 27MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 20MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov