对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

60-01-0211 https://www.bdiexpress.com/medias/INDROYPBXXXX-BABBITT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnM01TODVOVGt3TWpFNU5UY3hNak13TG1wd1p3fDc2OGQyMDU0YTVmY2JhZWJhZjI5MzY3ZDkyNWNhOWYzMmIxZGRkM2IxNjQ2ZmYyODY1NmM5YWEwNzllZjMyZjY
22490328 带座轴承 

ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC

60-01-0211

描述

ROYERSFORD FOUND&MAC 60-01-0211

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

60-01-0211

BDI部件号
22490328

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ROYERSFORD FOUNDRY & MACHINE
最低订购量
重量 / Kilogram
6.576
Product Group - BDI
B04264
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Babbitt Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
14.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.5 英寸 | 165.1 毫米
底座到中心高度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
内圈长
5.5英寸 | 139.7毫米
螺栓实际中心
6.5英寸 | 165.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新