

TIMKEN
TIMKEN
ESA-P2B-TRB-1-5/8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN ESA-P2B-TRB-1-5/8
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/8" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 5.56" Minimum Bolt Spacing; 6.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
ESA-P2B-TRB-1-5/8
BDI部件号
24621179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ESA-P2B-TRB-1-5-8/p/24621179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450805599
重量 / Kilogram
6.033
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Self Aligning Insert
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
13.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/8" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 5.56" Minimum Bolt Spacing; 6.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
最大螺栓间距
6.44 英寸 | 163.576 毫米
最小螺栓间距
5.56 英寸 | 141.224 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.2 英寸 | 157.5 毫米