

24431991
带座轴承
SKF
SKF
P2B 211-SRB-CRH
SKF SKF
描述
SKF P2B 211-SRB-CRH
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 8-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B 211-SRB-CRH
BDI部件号
24431991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-211-SRB-CRH/p/24431991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579141529
重量 / Kilogram
9.99
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
ABSY 475215-211
密封
Trigard
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Con Centra Sleeve
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
22
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 8-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
最大螺栓间距
8.438 英寸 | 214.325 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
最小螺栓间距
7.813 英寸 | 198.45 毫米
内圈长
2.578英寸 | 65.481毫米