https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-SS-C500-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnME9DOHhNREl3T0Rjek5qRTRNak13TWk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VFUxOUROVEF3WHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw1MjJmYTFlZGRkOGM1Y2RkMDRiZjk4NTFlMWJkZDI1MGJkMzA0YWUzMzcwOTUxZjU0YzA0Y2Q0M2M2ODMzMGMx
576979
álló csapágyházak és -egységek
LINKBELT
LINKBELT
P3S2E20E
LINKBELT LINKBELT
Leírás
LINKBELT P3S2E20E
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
P3S2E20E
BDI anyagszám
576979
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/P3S2E20E/p/576979
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
1,179
EAN
0662327120382
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
1/2 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
SG2E20EL
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
P3S2E20E
Gyári belső szám
5812038
Súly / LBS
2.6
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Hossz a furaton keresztül
1,344 hüvelyk | 34,138 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
4,6 hüvelyk | 116,8 milliméter
Magasság alaptól középig
1,688 hüvelyk | 42,9 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
4,7 hüvelyk | 119,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés