311378
Blok Łożyska poduszki
BROWNING
BROWNING
VPS-328
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING VPS-328
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-5/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
VPS-328
Nr kat. BDI
311378
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/VPS-328/p/311378
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,098
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662289525850
Otwór Calowy
1.75
Otwór Metryczny
44.45
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
VS-328
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
VPS-328
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
767889
Waga / LBS
8
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-5/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
7,9 Cale | 200,7 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,313 Cale | 58,75 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,031 Cale | 51,6 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
7,9 Cale | 200,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież