https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUSC-CI-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneE15OHhNRFkwT1RFeU9UYzNPVEl6TUM5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVGxOVVZWTkRYME5KWDA1TVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDY3MzE3ZGRhYzhmNjJhNDNkZGZjZDcwYmMwMzUzNWE3NjQ5NGYxOTY3MWQ0MTM1NGZiMDI3YmQyZTA4Yzk2Yg
24764621
Zespoły Łożyskowe Naciągowe
DODGE
DODGE
NSTU-SC-108-NL
DODGE DODGE
Opis
DODGE NSTU-SC-108-NL
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 5/16" Slot Width; 3.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS400 Take Up Frame; INS-SC-108-NL Insert; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
NSTU-SC-108-NL
Nr kat. BDI
24764621
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/NSTU-SC-108-NL/p/24764621
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,943
UNSPSC
31171508
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0782477627347
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
NS400
Wstaw Numer Części
INS-SC-108-NL
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | No Lube | 4.015" Maximum Slot to Slot Distance
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
138586
Waga / LBS
4.29
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 5/16" Slot Width; 3.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS400 Take Up Frame; INS-SC-108-NL Insert; Cast Iron Housing Material
Dystans Między Gniazdami
3,985 Cale | 101,22 Milimetry
Szerokość Rowka
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież