https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUSC-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnek5pOHhNRFF5TWpRNE56YzBORFUwTWk5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVGxOVVZWTkRYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI0MDMzNDA4MGQ3YmZhNWYwYzlhYzljYTg1OTRjNzhjNWE5N2M1YzVhNTI4YzYwNjBlYmFlZWIyOWYwNzAwMzk
261637
Napínacie ložiskové domce s Y-ložiskami
DODGE
DODGE
NSTU-SCM-107
DODGE DODGE
Popis
DODGE NSTU-SCM-107
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 5/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS400 Take Up Frame; INS-SCM-107 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
NSTU-SCM-107
BDI #
261637
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/NSTU-SCM-107/p/261637
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
2,002
EAN
0782475122776
Vnútorný priemer - palce
1.438
Vnútorný priemer – milimetre
36.525
Šírka slotu - palce
0.313
Šírka slotu – milimetre
7.95
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
4
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
101.6
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Ball Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Set Screw
Kompatibilný rám
NS400
Vložiť číslo dielu
INS-SCM-107
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
135105
Váha / libry
4.7
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 5/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS400 Take Up Frame; INS-SCM-107 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov