1374801
öntött feszítőcsapágyházak és -egységek
TIMKEN
TIMKEN
VTU1 3/16
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN VTU1 3/16
Take Up Bearing Only; 1-3/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; TU3 Take Up Frame; GRA103RRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
Anyagszám
VTU1 3/16
BDI anyagszám
1374801
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/VTU1-3-16/p/1374801
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
1,765
EAN
0087796058330
Termékcsoport - BDI
M06110
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Kompatibilis rögzítőkeret
TU3
Írja be a cikkszámot
GRA103RRB
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Double Land Riding Rubber Contact Seal | With Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
4.1
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 1-3/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; TU3 Take Up Frame; GRA103RRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
Furat
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Rés szélessége
0,531 hüvelyk | 13,5 milliméter
Rések közti távolság
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés